コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/8
注文コード
89465626
品番
11101JJ09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W3/8
質量(kg)
0.45
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
77
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
223
寸法A(mm)
18
寸法S(mm)
15
寸法L2(mm)
123
寸法W(mm)
26
使用荷重(tf)
0.3
使用荷重(kN)
2.94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89465626
11101JJ09
57577556
TB-9J
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました