コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465678
品番
113A303200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
使用荷重(kN)
0.74
質量(kg)
0.144
寸法d(mm)
3
寸法B(mm)
11
使用荷重(tf)
0.075
寸法P(mm)
24
試験荷重(kN)
1.47(