ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)100 使用荷重(kN)2.94 使用荷重(tf)0.3 注文コード89465696 品番113A305100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・使用荷重など11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)100 使用荷重(kN)2.94 質量(kg)0.406 寸法d(mm)4.8 寸法B(mm)17 使用荷重(tf)0.3 寸法P(mm)27 試験荷重(kN)5.88(

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89465696 113A305100 59811389 Φ5X100M ステンレスリンクチェーン コンドーテック ステンレスリンクチェーン コンドーテック 1本 83,980 税込92,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする