コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465723
品番
113A306200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
長さ(m)
200
使用荷重(kN)
4.9
質量(kg)
0.606
寸法d(mm)
5.8
寸法B(mm)
20.4
使用荷重(tf)
0.5
寸法P(mm)
31
試験荷重(kN)
9.8(