コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465732
品番
113A307100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
長さ(m)
100
使用荷重(kN)
5.9
質量(kg)
0.89
寸法d(mm)
7
寸法B(mm)
24.5
使用荷重(tf)
0.6
寸法P(mm)
34
試験荷重(kN)
11.8(