コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465748
品番
113A308100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
長さ(m)
100
使用荷重(kN)
7.35
質量(kg)
1.206
寸法d(mm)
8
寸法B(mm)
27
使用荷重(tf)
0.75
寸法P(mm)
36
試験荷重(kN)
14.7(