コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465775
品番
13301SS14N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
型式
SS14N
質量(kg)
1.20(1本)
長さ(m)
30
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
6.0(参考)
チェーン線径(Φmm)
1.4
寸法AB(mm)
5.1×2.5
使用荷重(kN)
6.0
線径(mm)
1.4
注意
※SS16のみリンクを溶接しています。