ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89465818 品番 13301SV16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
型式SV16 質量(kg)1.62(1本) 定尺(m)30 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])50.0(参考) 寸法AB(mm)22.8×4.5 線径(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする