コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465836
品番
13301SV26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
型式
SV26
質量(kg)
4.38(1本)
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
100.0(参考)
寸法AB(mm)
36.8×7.5
線径(mm)
2.6