コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465897
品番
13301SW1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
型式
SW1060
質量(kg)
19.0(1本)
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
350.0(参考)
寸法AB(mm)
31.0×9.0
線径(mm)
6