ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89465915 品番 13301SB23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
型式SB23 質量(kg)0.30(1本) 長さ(m)30 使用荷重(kg)4 寸法A(mm)3.1 定尺(m)30 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])4(参考) 玉厚(mm)2.3 ボール径(Φmm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする