コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの ボールチェーン
ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465924
品番
13301SB32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
型式
SB32
質量(kg)
0.48(1本)
長さ(m)
30
使用荷重(kg)
6
寸法A(mm)
4.4
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
6(参考)
玉厚(mm)
3.2
ボール径(Φmm)
3.2