コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465958
品番
13301SM16L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
型式
SM16L
質量(kg)
1.32(1本)
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
40.0(参考)
寸法AB(mm)
8.5×2.5
線径(mm)
1.6