コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465967
品番
13301SM20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
型式
SM20
質量(kg)
2.46(1本)
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60.0(参考)
寸法AB(mm)
8.7×3.4
線径(mm)
2