コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89466003
品番
13301SM123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
型式
SM123
質量(kg)
3.30(1本)
長さ(m)
30
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
80.0(参考)
チェーン線径(Φmm)
2.3
寸法AB(mm)
11.7×6.0
使用荷重(kN)
80.0
線径(mm)
2.3