コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89466028
品番
13301SM132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
型式
SM132
質量(kg)
6.27(1本)
長さ(m)
30
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
150.0(参考)
チェーン線径(Φmm)
3.2
寸法AB(mm)
16.0×8.0
使用荷重(kN)
150.0
線径(mm)
3.2