コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89466037
品番
13301SJ12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
型式
SJ12
質量(kg)
0.84(1本)
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
1.0(参考)
寸法AB(mm)
14.2×4.6
線径(mm)
1.2