コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89466064
品番
13301SR12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
型式
SR12
質量(kg)
1.20(1本)
長さ(m)
30
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
6.0(参考)
チェーン線径(Φmm)
1.2
寸法AB(mm)
10.1×4.5
使用荷重(kN)
6.0
線径(mm)
1.2