コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89466073
品番
13301SR16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
型式
SR16
質量(kg)
2.22(1本)
長さ(m)
30
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
10.0(参考)
チェーン線径(Φmm)
1.6
寸法AB(mm)
12.6×6.0
使用荷重(kN)
10.0
線径(mm)
1.6