コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用スイベルスナップ
ステンレスアイスナップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466098
品番
11513K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
質量(g)
30
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
14
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス
種類
アイスナップ
呼び
1
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
23
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
30