コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用スイベルスナップ
ステンレスアイスナップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466116
品番
11513K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
49
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
18
使用荷重(kg)
40
材質
ステンレス
種類
アイスナップ
呼び
2
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
28
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
40