コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用スナップフック
ステンレススプリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466125
品番
115Z905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法D1(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
7
質量(g)
20
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
呼び
5
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60
使用荷重(kN)
0.588