ステンレススプリングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89466134 品番 115Z906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
寸法B(mm)30 寸法D1(mm)9 寸法L(mm)60 寸法S(mm)8 質量(g)29 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 呼び6 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])70 使用荷重(kN)0.686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする