コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用スナップフック
ステンレススプリングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466152
品番
115Z910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
15
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
12
質量(g)
129
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
呼び
10
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
120
使用荷重(kN)
1.176