コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用スイベルスナップ
ステンレスフックA型(スイベルアイスナップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466186
品番
115Z9A3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
41.5
寸法B1(mm)
21
寸法L(mm)
118
寸法S(mm)
14
質量(g)
148
材質
ステンレス
種類
スナップフック
呼び
A3
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
50
使用荷重(kN)
0.49