コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用スイベルスナップ
ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466195
品番
115Z9B0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21.5
寸法D1(mm)
10
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
8
質量(g)
24
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
呼び
B0
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
20
使用荷重(kN)
0.196