コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用スイベルスナップ
ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466204
品番
115Z9B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
31.5
寸法D1(mm)
16
寸法L(mm)
73
寸法S(mm)
11.5
質量(g)
42
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
呼び
B1
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
30
使用荷重(kN)
0.294