コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンレス回転ナスカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466317
品番
11513X0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
3
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
6
寸法W(mm)
18
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス
質量(g)
22
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
20
呼び
0
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
20