コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンレス回転ナスカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466344
品番
11513X2S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
110
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
7.5
材質
ステンレス
質量(g)
90
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
40
呼び
2.5
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
40