コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンレス回転ナスカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466353
品番
11513X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
7
寸法H(mm)
28
寸法L(mm)
123
寸法S(mm)
16
寸法W(mm)
32
寸法d(mm)
35
寸法t(mm)
7.5
材質
ステンレス
質量(g)
123
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
50
呼び
3
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
50