コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 重量フック
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466362
品番
115A7S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
31
呼び
0.32t
寸法A(mm)
8.5
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
76.5
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応