コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 重量フック
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466387
品番
115A701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.73
寸法H(mm)
27
寸法d(mm)
43
呼び
1t
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
33
寸法E(mm)
110
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応