コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 重量フック
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー無し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466423
品番
115A6S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.33
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
35
呼び
0.5t
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
28
寸法E(mm)
89.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15.5
寸法G(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応