コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 重量フック
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー無し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466448
品番
115A602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.25
寸法H(mm)
37
寸法d(mm)
49
呼び
2t
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
39
寸法E(mm)
131.5
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
26.5
寸法G(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応