コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスA-ブロック 1車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466466
品番
0640601AD01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
質量(g)
85
タイプ
固定式
使用荷重(kg)
50
使用ロープ径(mm)
8
機能
ベケットなし
仕様
側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
車輪径(Φmm)
40
種類
滑車
シーブ径(mm)
11
材質(シッブ)
ポリアセタール
材質(側板)
強化ジュラコン(R)樹脂