コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスA-ブロック 1車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466527
品番
0640601AD53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
200
タイプ
固定式
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
10
機能
ベケット付き
仕様
側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
車輪径(Φmm)
50
種類
滑車
シーブ径(mm)
14
材質(シッブ)
ポリアセタール
材質(側板)
強化ジュラコン(R)樹脂