コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスA-ブロック 2車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
8
注文コード
89466624
品番
0640601AD05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
130
タイプ
固定式
使用荷重(kg)
60
使用ロープ径(mm)
8
機能
ベケットなし
仕様
側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
車輪径(Φmm)
40
種類
滑車
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60
シーブ径(mm)
11
材質(シッブ)
ポリアセタール
材質(側板)
強化ジュラコン(R)樹脂