コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスA-ブロック 2車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
8
注文コード
89466633
品番
0640601Ad06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用ロープ径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
130
タイプ
回転式
使用荷重(kg)
60
使用ロープ径(mm)
8
機能
ベケットなし
仕様
側板には強化ジュラコン®樹脂を使用しています。
車輪径(Φmm)
40
種類
滑車
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60
シーブ径(mm)
11
材質(シッブ)
ポリアセタール
材質(側板)
強化ジュラコン®樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89466633
0640601Ad06
21246505
AD-6
Aブロック 2車
AIOULE(ふじわら)
1個
¥
4,398
欠品中
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました