コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスA-ブロック 2車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
10
注文コード
89466667
品番
0640601AD55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
260
タイプ
固定式
使用荷重(kg)
120
使用ロープ径(mm)
10
機能
ベケットなし
仕様
側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
車輪径(Φmm)
50
種類
滑車
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
120
シーブ径(mm)
14
材質(シッブ)
ポリアセタール
材質(側板)
強化ジュラコン(R)樹脂