コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466782
品番
116Z4050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
29.5
寸法B1(mm)
20
寸法L(mm)
123
寸法L1(mm)
27
質量(kg)
0.45
種類
滑車
使用荷重(kg)
350
呼び
50
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
350
シーブ径(mm)
13
材質(シッブ)
ステンレス