コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466798
品番
116Z4075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
31
寸法B1(mm)
24
寸法L(mm)
186
寸法L1(mm)
36.5
質量(kg)
1.1
種類
滑車
使用荷重(kg)
600
呼び
75
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
600
シーブ径(mm)
15
材質(シッブ)
ステンレス