コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス固定ブロック タテ・ヨコ兼用型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466816
品番
11613KSB0391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.28
使用荷重(kg)
90
使用ロープ径(mm)
〜8
車輪径(Φmm)
39
使用軸受
ベアリング
種類
滑車
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
90
車幅(mm)
12.8
車数
1
材質(車材)
ステンレス