コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス固定ブロック タテ・ヨコ兼用型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89466852
品番
11613KSO0391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用ロープ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.28
使用荷重(kg)
90
使用軸受
含油メタル
種類
滑車
ロープ径(Φmm)
〜8
車径(mm)
39
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
90
車幅(mm)
12.8
車数
1
材質(車材)
ステンレス