コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス固定ブロック タテ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466965
品番
11613TSB0602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.09
使用荷重(kg)
200
使用軸受
ベアリング
車輪径(Φmm)
60
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
〜10
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
200
車幅(mm)
15
車数
2
材質(車材)
ステンレス