コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック(セミブロック)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467236
品番
116Z3BO251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
15.2
寸法L(mm)
81
寸法d(mm)
5.9
質量(g)
125
種類
滑車
使用荷重(kg)
130
呼び
25
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
130
シーブ径(mm)
11
材質(車材)
ステンレス