コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス豆ブロック(セミブロック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467245
品番
116Z3BO321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35.5
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
15.2
寸法L(mm)
97
寸法d(mm)
6
質量(g)
167
種類
滑車
使用荷重(kg)
160
呼び
32
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
160
シーブ径(mm)
12
材質(車材)
ステンレス