コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイナット
ステンレスアイナット Mねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467297
品番
11714M06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法D(mm)
13
H(mm)
35.2
寸法a(mm)
24.5
寸法b(mm)
14.5
寸法c(mm)
5
h(mm)
18
呼び
6
質量(kg)
0.02
ねじ径
6
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60(垂直吊又は2個で45°吊)