コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイナット
ステンレスアイナット Mねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467306
品番
11714M08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16
H(mm)
39.3
寸法a(mm)
32.6
寸法b(mm)
20
寸法c(mm)
6.3
h(mm)
23
呼び
8
質量(kg)
0.03
ねじ径
8
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
80(垂直吊又は2個で45°吊)