コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイナット
ステンレスアイナット Mねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467358
品番
11714M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40
H(mm)
98.5
寸法a(mm)
81
寸法b(mm)
45
寸法c(mm)
18
h(mm)
58
呼び
22
質量(kg)
0.62
ねじ径
22
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
800(垂直吊又は2個で45°吊)