コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
コンドーテックの 吊具用アイボルト
ステンレスアイボルト Mねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467455
品番
11713M06
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
369
バスケットに入れる
寸法D(mm)
13
寸法I(mm)
15
寸法a(mm)
24.5
寸法b(mm)
14.5
寸法c(mm)
5
材質
ステンレス
質量(kg)
0.017
寸法H(mm)
27.2
ねじ径
6
寸法h(mm)
15
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
60(垂直吊又は2個で45°吊)
ねじの呼び
6